Eriks
INA

INA Tweerijig naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA6912-ZW-XL

  • ERIKS:24027544
  • Fabrikant:4012802331882
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,19/ stukexcl. btw

€ 139,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA69..-ZW
Binnendiameter
68 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
45 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
106000 N
Statisch draaggetal
191000 N
Grenstoerental
6700 tr/min
Grenstoerental vetsmering
4000 tr/min
Referentietoerental
3850 tr/min