Eriks
INA

INA Tweerijig naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA6911-ZW-XL

  • ERIKS:11671559
  • Fabrikant:4012802273588
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,19/ stukexcl. btw

€ 116,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA69..-ZW
Binnendiameter
63 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
45 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
102000 N
Statisch draaggetal
176000 N
Grenstoerental
7200 tr/min
Grenstoerental vetsmering
4300 tr/min
Referentietoerental
4200 tr/min
Alternatieven

€ 171,22/ stukexcl. btw

€ 207,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026