€ 189,92/ stukexcl. btw
€ 229,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA69..-ZW |
Binnendiameter | 63 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 45 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 102000 N |
Statisch draaggetal | 176000 N |
Grenstoerental | 7200 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 4300 tr/min |
Referentietoerental | 4200 tr/min |