Eriks
INA

INA Tweerijig naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA6910-ZW-XL

  • ERIKS:11671558
  • Fabrikant:4012802284010
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,93/ stukexcl. btw

€ 99,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA69..-ZW
Binnendiameter
58 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
40 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
82000 N
Statisch draaggetal
139000 N
Grenstoerental
7800 tr/min
Grenstoerental vetsmering
4650 tr/min
Referentietoerental
4400 tr/min
Alternatieven

€ 147,30/ stukexcl. btw

€ 178,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026