€ 264,11/ stukexcl. btw
€ 319,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA69..-ZW |
Binnendiameter | 58 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 40 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 82000 N |
Statisch draaggetal | 139000 N |
Grenstoerental | 7800 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 4650 tr/min |
Referentietoerental | 4400 tr/min |