€ 69,69/ stukexcl. btw
€ 84,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA69..-ZW |
Binnendiameter | 52 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 40 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 79000 N |
Statisch draaggetal | 127000 N |
Grenstoerental | 8600 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 5200 tr/min |
Referentietoerental | 4950 tr/min |
€ 122,68/ stukexcl. btw
€ 148,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026