Eriks
INA

INA Tweerijig naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA6908-ZW-XL

  • ERIKS:11671556
  • Fabrikant:4012802703184
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,67/ stukexcl. btw

€ 72,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA69..-ZW
Binnendiameter
48 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
40 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
74000 N
Statisch draaggetal
116000 N
Grenstoerental
9200 tr/min
Grenstoerental vetsmering
5500 tr/min
Referentietoerental
5400 tr/min
Alternatieven

€ 107,43/ stukexcl. btw

€ 129,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026