Eriks
INA

INA Tweerijig naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA69/32-ZW-XL

  • ERIKS:11671546
  • Fabrikant:4012802197440
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,10/ stukexcl. btw

€ 59,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA69..-ZW
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
36 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
53000 N
Statisch draaggetal
82000 N
Grenstoerental
11100 tr/min
Grenstoerental vetsmering
6700 tr/min
Referentietoerental
6500 tr/min
Alternatieven

€ 87,41/ stukexcl. btw

€ 105,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026