€ 422,55/ stukexcl. btw
€ 511,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 69..-ZW |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 63 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 197000 N |
Statisch draaggetal | 440000 N |
Grenstoerental | 4200 tr/min |
Referentietoerental | 2440 tr/min |