Eriks
INA

INA Tweerijig naaldlager met spoorkragen met binnenring NA6919-ZW-XL

  • ERIKS:23522977
  • Fabrikant:4047643205023
Image 1
Opslaan in lijst

€ 422,55/ stukexcl. btw

€ 511,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 69..-ZW
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
63 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
197000 N
Statisch draaggetal
440000 N
Grenstoerental
4200 tr/min
Referentietoerental
2440 tr/min