€ 391,08/ stukexcl. btw
€ 473,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 69..-ZW |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 63 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 195000 N |
Statisch draaggetal | 425000 N |
Grenstoerental | 4400 tr/min |
Referentietoerental | 2550 tr/min |