Eriks
INA

INA Tweerijig naaldlager met spoorkragen met binnenring NA6917-ZW-XL

  • ERIKS:11671204
  • Fabrikant:4012802343090
Image 1
Opslaan in lijst

€ 303,42/ stukexcl. btw

€ 367,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 69..-ZW
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
63 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
188000 N
Statisch draaggetal
400000 N
Grenstoerental
4600 tr/min
Referentietoerental
2700 tr/min
Alternatieven

€ 539,44/ stukexcl. btw

€ 652,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026