Eriks
INA

INA Tweerijig naaldlager met spoorkragen met binnenring NA6916-ZW-XL

  • ERIKS:11671203
  • Fabrikant:4012802219401
Image 1
Opslaan in lijst

€ 263,53/ stukexcl. btw

€ 318,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 69..-ZW
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
54 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
153000 N
Statisch draaggetal
300000 N
Grenstoerental
5100 tr/min
Referentietoerental
2900 tr/min
Alternatieven

€ 379,10/ stukexcl. btw

€ 458,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026