€ 236,57/ stukexcl. btw
€ 286,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 69..-ZW |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Breedte | 54 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 147000 N |
Statisch draaggetal | 275000 N |
Grenstoerental | 5400 tr/min |
Referentietoerental | 3150 tr/min |