Eriks
INA

INA Tweerijig naaldlager met spoorkragen met binnenring NA6915-ZW-H-S3-XL-R200-250

  • ERIKS:14187147
Image 1
Opslaan in lijst

€ 338,82/ stukexcl. btw

€ 409,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 69..-ZW
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
54 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
118000 N
Statisch draaggetal
275000 N
Grenstoerental
5400 tr/min
Referentietoerental
3150 tr/min