€ 210,72/ stukexcl. btw
€ 254,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 69..-ZW |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 54 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 145000 N |
Statisch draaggetal | 265000 N |
Grenstoerental | 5700 tr/min |
Referentietoerental | 3300 tr/min |