€ 170,26/ stukexcl. btw
€ 206,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 69..-ZW |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 45 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 108000 N |
Statisch draaggetal | 198000 N |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Referentietoerental | 3550 tr/min |