Eriks
INA

INA Tweerijig naaldlager met spoorkragen met binnenring NA6913-ZW-XL

  • ERIKS:11671200
  • Fabrikant:4012802702682
Image 1
Opslaan in lijst

€ 170,26/ stukexcl. btw

€ 206,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 69..-ZW
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
45 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
108000 N
Statisch draaggetal
198000 N
Grenstoerental
6300 tr/min
Referentietoerental
3550 tr/min
Alternatieven

€ 245,15/ stukexcl. btw

€ 296,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026