Eriks
INA

INA Tweerijig naaldlager met spoorkragen met binnenring NA6913-ZW-S3-XL-R200-250

  • ERIKS:14187182
Image 1
Opslaan in lijst

€ 226,46/ stukexcl. btw

€ 274,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 69..-ZW
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
45 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee