Eriks
INA

INA Tweerijig naaldlager met spoorkragen met binnenring NA6912-ZW-XL

  • ERIKS:11671199
  • Fabrikant:4012802399325
Image 1
Opslaan in lijst

€ 147,79/ stukexcl. btw

€ 178,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 69..-ZW
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
45 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
106000 N
Statisch draaggetal
191000 N
Grenstoerental
6700 tr/min
Referentietoerental
3700 tr/min
Alternatieven

€ 212,59/ stukexcl. btw

€ 257,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026