Eriks
INA

INA Tweerijig naaldlager met spoorkragen met binnenring NA6911-ZW-XL-C3

  • ERIKS:14180518
Image 1
Opslaan in lijst

€ 126,99/ stukexcl. btw

€ 153,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 69..-ZW
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
45 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
102000 N
Statisch draaggetal
176000 N
Grenstoerental
7200 tr/min
Referentietoerental
4000 tr/min