Eriks
INA

INA Tweerijig naaldlager met spoorkragen met binnenring NA6910-ZW-XL-C3

  • ERIKS:14180517
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,78/ stukexcl. btw

€ 131,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 69..-ZW
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
40 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
82000 N
Statisch draaggetal
139000 N
Grenstoerental
7800 tr/min
Referentietoerental
4200 tr/min