€ 108,78/ stukexcl. btw
€ 131,62incl. btw
63 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 69..-ZW |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 40 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 82000 N |
Statisch draaggetal | 139000 N |
Grenstoerental | 7800 tr/min |
Referentietoerental | 4200 tr/min |
€ 156,07/ stukexcl. btw
€ 188,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026