€ 144,97/ stukexcl. btw
€ 175,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 69..-ZW |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 40 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 66000 N |
Statisch draaggetal | 139000 N |
Grenstoerental | 7800 tr/min |
Referentietoerental | 4200 tr/min |