Eriks
INA

INA Tweerijig naaldlager met spoorkragen met binnenring NA6910-ZW-S3-XL-C4

  • ERIKS:14180576
Image 1
Opslaan in lijst

€ 141,04/ stukexcl. btw

€ 170,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 69..-ZW
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
40 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
82000 N
Statisch draaggetal
139000 N
Grenstoerental
7800 tr/min
Referentietoerental
4200 tr/min