Eriks
INA

INA Tweerijig naaldlager met spoorkragen met binnenring NA6909-ZW-XL

  • ERIKS:11671195
  • Fabrikant:4012802313116
Image 1
Opslaan in lijst

€ 93,85/ stukexcl. btw

€ 113,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 69..-ZW
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
40 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
79000 N
Statisch draaggetal
127000 N
Grenstoerental
8600 tr/min
Referentietoerental
4750 tr/min
Alternatieven

€ 134,57/ stukexcl. btw

€ 162,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026