Eriks
INA

INA Tweerijig naaldlager met spoorkragen met binnenring NA6908-ZW-XL

  • ERIKS:11671194
  • Fabrikant:4012802208603
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,93/ stukexcl. btw

€ 99,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 69..-ZW
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
40 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
74000 N
Statisch draaggetal
116000 N
Grenstoerental
9200 tr/min
Referentietoerental
5100 tr/min
Alternatieven

€ 117,85/ stukexcl. btw

€ 142,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026