€ 71,48/ stukexcl. btw
€ 86,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 69..-ZW |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 36 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 54000 N |
Statisch draaggetal | 86000 N |
Grenstoerental | 10700 tr/min |
Referentietoerental | 5900 tr/min |
€ 102,85/ stukexcl. btw
€ 124,45incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026