€ 64,84/ stukexcl. btw
€ 78,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 69..-ZW |
Binnendiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 36 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 53000 N |
Statisch draaggetal | 82000 N |
Grenstoerental | 11100 tr/min |
Referentietoerental | 6100 tr/min |
€ 93,16/ stukexcl. btw
€ 112,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026