Eriks
INA

INA Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal G5206-2RS-N

  • ERIKS:11833556
  • Fabrikant:4012802022346
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 88,98/ stukexcl. btw

€ 107,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
G52.. -2RS-N
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
34 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja