Eriks
INA

INA Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3804-2Z

  • ERIKS:11832311
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,79/ stukexcl. btw

€ 56,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
30
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
5.6 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Referentietoerental
11.8 tr/min
Grenstoerental
17.4 tr/min
Met afdichting
Ja