Eriks
INA

INA Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3800-2RS

  • ERIKS:11832303
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,25/ stukexcl. btw

€ 51,12incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
38
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
2.08 kN
Statisch draaggetal
1.37 kN
Grenstoerental
21.1 tr/min
Met afdichting
Ja