€ 61,42/ stukexcl. btw
€ 74,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 19 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 14.6 kN |
Statisch draaggetal | 8.3 kN |
Met afdichting | Ja |