€ 438,90/ stukexcl. btw
€ 531,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 49.2 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 135 kN |
Statisch draaggetal | 127 kN |
Met afdichting | Ja |