Eriks
INA

INA Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3216 2RS

  • ERIKS:11832242
Image 1
Opslaan in lijst

€ 355,86/ stukexcl. btw

€ 430,59incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
44.4 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
99 kN
Statisch draaggetal
102 kN
Met afdichting
Ja