€ 278,04/ stukexcl. btw
€ 336,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 39.7 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 82 kN |
Statisch draaggetal | 79 kN |
Met afdichting | Ja |