Eriks
INA

INA Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3200-2RS

  • ERIKS:14176925
  • Fabrikant:4054366391506
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,60/ stukexcl. btw

€ 57,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
7.8 kN
Statisch draaggetal
4.45 kN
Met afdichting
Ja