Eriks
INA

INA Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3007-2RS

  • ERIKS:11832178
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,33/ stukexcl. btw

€ 88,73incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
30
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
24 kN
Statisch draaggetal
19.1 kN
Grenstoerental
6.4 tr/min
Met afdichting
Ja