€ 49,08/ stukexcl. btw
€ 59,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 30 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 16 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 15.2 kN |
Statisch draaggetal | 10.9 kN |
Grenstoerental | 8.8 tr/min |
Met afdichting | Ja |