Eriks
INA

INA Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3004-2RS

  • ERIKS:23196096
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,75/ stukexcl. btw

€ 55,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
30
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
14.3 kN
Statisch draaggetal
9.4 kN
Met afdichting
Ja