Eriks
INA

INA Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3003-2RS-L237-C3

  • ERIKS:14177432
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,49/ stukexcl. btw

€ 65,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
30
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
9.1 kN
Statisch draaggetal
6.1 kN
Grenstoerental
12.3 tr/min
Met afdichting
Ja