Eriks
INA

INA Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3002-2RS-C3

  • ERIKS:14176895
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,31/ stukexcl. btw

€ 49,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
30
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
8.5 kN
Statisch draaggetal
5.4 kN
Grenstoerental
13 tr/min
Met afdichting
Ja