€ 41,31/ stukexcl. btw
€ 49,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 30 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 13 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 8.5 kN |
Statisch draaggetal | 5.4 kN |
Grenstoerental | 13 tr/min |
Met afdichting | Ja |