Eriks
INA

INA Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3001-RS-Z-L091-C3

  • ERIKS:14177279
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,09/ stukexcl. btw

€ 61,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
30
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja