Eriks
INA

INA Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3001-2RS-C3

  • ERIKS:14176900
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,23/ stukexcl. btw

€ 54,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
30
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
6.1 kN
Statisch draaggetal
3.7 kN
Grenstoerental
15.8 tr/min
Met afdichting
Ja