€ 191,28/ stukexcl. btw
€ 231,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 39 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 16 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 17.4 kN |
Statisch draaggetal | 16.7 kN |
Grenstoerental | 8700 tr/min |
Met afdichting | Ja |