Eriks
INA

INA Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3904-2Z

  • ERIKS:11832335
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,86/ stukexcl. btw

€ 63,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
39
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
9.1 kN
Statisch draaggetal
6.8 kN
Referentietoerental
12100 tr/min
Grenstoerental
15000 tr/min
Met afdichting
Ja