€ 58,73/ stukexcl. btw
€ 71,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 39 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 13 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 9.1 kN |
Statisch draaggetal | 6.8 kN |
Grenstoerental | 10300 tr/min |
Met afdichting | Ja |