Eriks
INA

INA Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3818-2RS

  • ERIKS:11832332
Image 1
Opslaan in lijst

€ 312,14/ stukexcl. btw

€ 377,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
38
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
19 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
27 kN
Statisch draaggetal
35.5 kN
Grenstoerental
2.75 tr/min
Met afdichting
Ja