€ 189,07/ stukexcl. btw
€ 228,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 38 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 15 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 19.2 kN |
Statisch draaggetal | 24.8 kN |
Referentietoerental | 3.65 tr/min |
Grenstoerental | 5.1 tr/min |
Met afdichting | Ja |